桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
143 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
45615816
品番
143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
肌離れが良く涼感のある素材
ベンチレーション機能搭載で湿気を逃がす
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
色
モスグリーン
サイズ
L
機能
風通しが良い、消臭
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
胸通気ベンチレーション、二重ポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、胸プリーツポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、隠しマジックテープ、ひじタック
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
夏物
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
色番
107