168 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45617076 品番 168
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズ85 機能ストレッチ、消臭 混率(%)綿98 ポリウレタン2 素材フロント:金属ファスナー ウエスト(cm)85 仕様コインポケット、デオドラントテープ、両側カーゴペン差し、両側カラビナループ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン、カーゴポケット(野帳が入る) 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 分類夏物 色番1 ワタリ(cm)33.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45617128
2021-04-23
用途:
農業
農・林・水産業

見た目は固そうに見える布地ですが動きにまったく邪魔せずに むしろ力を補助してくれます。擦れにも強くて怪我をまもってくれています。快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする