色シルバーグレー
サイズM
機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)綿35 ポリエステル65
素材金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
胸囲(cm)114
分類夏物
肩幅(cm)48
袖丈(cm)56
着丈(cm)64
色番22
名入れ可