195 長袖シャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45619289 品番 195
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

ソフトな肌触りと普遍的なシルエットT/C 素材を使用した扱いやすく、リーズナブルな定番商品
様々なシーンに最適なT/Cソフトツイルを使用

ネイビー サイズ3L 素材金属ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様ソフト加工、イージーアイロン、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク 種別長袖シャツ 胸囲(cm)122 分類夏物 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)79 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
土木工事
建設業・工事業

毎日洗濯しても色落ちしないしないとかシワしわにならず全体的に縫い目とか丈夫な品物なので今後今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする