199 ツータックスラックス

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45619709 品番 199
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

ネイビー サイズ82 機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)82 仕様コインポケット 種別ツータックスラックス 股下(cm)80 分類夏物 色番1 ワタリ(cm)36.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45619779
2024-05-28
用途:
仕事作業用
宮内建材 様

安価でW100cmを超えるサイズはなかなか無いのでよかったです。夏用なので生地は薄目で涼しそうです。お尻周りがたっぷりしているので動きやすいです。色を多くしてほしい。

対象商品:
45619754
2023-03-23
用途:
整骨院の施術時
中央整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

何より、動きやすいし見た目も抜群。出合えてよかったです。

対象商品:
45619745
2021-10-20
用途:
接客業。黒や紺のスラックスを履かなければならないため。
農・林・水産業

びっくりするくらい楽。作業着だから当然かもしれないが、スーツスラックスとは全然違う。生地は違うが、ぱっと見そんなに判らないと思う。腰も太もももゆったりしていて楽。商品の品出し時も膝を曲げて、お尻を付けてべたっと座るような姿勢でもきつくならない。とても楽。生地も丈夫そう。安くて良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする