桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
273 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
45620339
品番
273
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
両胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、脇ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
126
分類
夏物
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
1