桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
273 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45620357
品番
273
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
両胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、脇ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
144
分類
夏物
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
1