桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
275 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
45620585
品番
275
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
ストレッチ、ソフト加工、綿50%を超える素材、吸汗速乾
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ノーフォーク、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
130
分類
夏物
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
色番
1
袖丈
長袖