桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
275 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45620637
品番
275
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!
色
グレー
サイズ
3L
機能
ストレッチ、ソフト加工、綿50%を超える素材、吸汗速乾
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ノーフォーク、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
分類
夏物
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
色番
7
袖丈
長袖