桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
277 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45620813
品番
277
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
両胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
122
分類
夏物
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
79
色番
1
袖丈
半袖