桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
278 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45621048
品番
278
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工
混率(%)
綿70 ポリエステル30
ウエスト(cm)
82〜85
仕様
コインポケット、カーゴファスナーポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、ミニポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
対応シーズン
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
36.25
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂