桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
278 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
ウエスト(cm)
95〜100
注文コード
45621066
品番
278
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
色・ウエスト
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工
混率(%)
綿70 ポリエステル30
ウエスト(cm)
95〜100
仕様
コインポケット、カーゴファスナーポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、ミニポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
対応シーズン
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
39.75
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂