桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
VA410 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45624277
品番
410
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
70〜75
仕様
脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
72
対応シーズン
夏物
ヒップ(cm)
111
色番
1
ワタリ(cm)
35.3
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
性別
女性用