寸法A(Φmm)70寸法C(mm)17寸法D(Φmm)83寸法E(mm)53寸法L1(mm)18寸法L2(mm)18寸法L3(mm)9寸法L4(mm)9寸法L5(mm)26軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)16許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-70種類オルダムタイプねじ径MM10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652