桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
424 レディース長袖スモック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45629265
品番
424
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
M
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
104
分類
夏物
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
64
色番
1