424 レディース長袖スモック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45629579 品番 424
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品

パウダーブルー サイズ3L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 素材樹脂ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 種別長袖スモック 胸囲(cm)118 分類夏物 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 色番204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする