EC428 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 シルバーグレー ウエスト(cm)105〜110 注文コード45630123 品番428
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・ウエストなど35種類から選べます 他の種類を見る

制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品

シルバーグレー サイズ4L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)105〜110 仕様脇ゴム仕様、両側ファスナーポケット、カーゴポケット(野帳が入る) 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)76 対応シーズン夏物 色番22 ワタリ(cm)42.25 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする