VA451 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45631067 品番 451
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

モスグリーン サイズL 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)118 分類夏物 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)66 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする