桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA451 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45631146
品番
451
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ダークグリーン
サイズ
3L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
126
分類
夏物
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26.5
着丈(cm)
70
色番
109