VA453 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45631584 品番 453
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

ネイビー サイズ6L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)138 分類夏物 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする