VA453 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ケンブリッヂブルー サイズ4L 注文コード45631819 品番453
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

ケンブリッヂブルー サイズ4L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)130 分類夏物 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする