桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA455 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
45631837
品番
455
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
M
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
分類
夏物
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
75
色番
1