VA455 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ6L 注文コード45631889 品番455
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

ネイビー サイズ6L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 素材金属ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し 種別長袖シャツ 胸囲(cm)134 分類夏物 肩幅(cm)60 袖丈(cm)61 着丈(cm)79 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする