VA455 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45631986 品番 455
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

モスグリーン サイズ3L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 素材金属ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し 種別長袖シャツ 胸囲(cm)122 分類夏物 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)77 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする