桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA455 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークグリーン
サイズ
4L
注文コード
45632056
品番
455
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ダークグリーン
サイズ
4L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
126
分類
夏物
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
色番
109