桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA457 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45632178
品番
457
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
モスグリーン
サイズ
4L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
126
分類
夏物
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
色番
107
袖丈
半袖