桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA457 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークグリーン
サイズ
6L
注文コード
45632248
品番
457
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ダークグリーン
サイズ
6L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
134
分類
夏物
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
色番
109
袖丈
半袖