桑和
VA458 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
マスタード
モスグリーン
ダークグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
105~110
76~79
82~85
88~91
95~100
105~110
125~130
70~73
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
6L
S
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45632363
品番
458
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
105~110
仕様
脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、両側ファスナーポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
78
対応シーズン
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
43
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:金属