桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
VA459 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45632774
品番
459
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
110
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
110
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
78
分類
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
42.9