桑和
VA459 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モスグリーン
ネイビー
マスタード
モスグリーン
ダークグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
82
73
76
79
82
85
88
91
95
105
110
130
70
100
120
サイズ
82
73
76
79
82
85
88
91
95
105
110
130
70
100
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45632984
品番
459
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
モスグリーン
サイズ
82
ウエスト(cm)
82
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
78
分類
夏物
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン
色番
107
ワタリ(cm)
35.9