459 VA459 ワンタックスラックス 桑和 45633027

VA459 ワンタックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色モスグリーン
ウエスト(cm)95
サイズ95
内容量1本注文コード45633027品番459
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

色
モスグリーン
サイズ
95
ウエスト(cm)
95
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
78
分類
夏物
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン
色番
107
ワタリ(cm)
39.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする