桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
485 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45633849
品番
485
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高級感のある起毛加工
色
アイボリー
サイズ
M
機能
涼しい、抗菌防臭、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
分類
夏物
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
75
色番
5
袖丈
長袖