桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
487 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45634113
品番
487
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
色
アイボリー
サイズ
3L
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
素材
金属ボタン、金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ポケット、隠しマジックテープ、胸ファスナーポケット
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
122
分類
夏物
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
79
色番
5
袖丈
半袖