桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
487 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイボリー
サイズ
6L
注文コード
45634138
品番
487
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
色
アイボリー
サイズ
6L
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
素材
金属ボタン、金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ポケット、隠しマジックテープ、胸ファスナーポケット
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
140
分類
夏物
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
色番
5
袖丈
半袖