489 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45634707 品番 489
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減

アイボリー サイズ105 機能風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア 素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)105 仕様太ベルトループ、コインポケット 種別ツータックスラックス 股下(cm)76 分類夏物 色番5 ワタリ(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする