537 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 アイボリー サイズL 注文コード45637175 品番537
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

普遍的なシルエットのロングセラー商品
防縮、防シワ加工の綿 100% 素材を使用した 定番作業服
肌触りが良く吸湿性のある綿 100% 素材
サンフォライズ加工により生地の縮みを軽減
火を扱う現場にも対応した仕様

アイボリー サイズL 機能ソフト加工、優れた吸汗性 混率(%)綿100 素材金属ボタン 仕様胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク 種別半袖シャツ 胸囲(cm)114 分類夏物 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 色番5 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする