539 539 ツータックスラックス 桑和 45637979

539 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アイボリー
ウエスト(cm)82~85
サイズL
内容量1本注文コード45637979品番539
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

普遍的なシルエットのロングセラー商品
防縮、防シワ加工の綿 100% 素材を使用した 定番作業服
肌触りが良く吸湿性のある綿 100% 素材
サンフォライズ加工により生地の縮みを軽減
火を扱う現場にも対応した仕様

色
アイボリー
サイズ
L
ウエスト(cm)
82~85
仕様
太ベルトループ、コインポケット、脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
機能
ソフト加工、優れた吸汗性
対応シーズン
夏物
色番
5
ワタリ(cm)
36.25
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする