N550 後ゴム入り防寒ズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45639144 品番 550
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア

ネイビー サイズM 機能撥水、防寒 混率(%)ナイロン100(裏 ポリエステルボア + キルト) ウエスト(cm)74〜79 種別防寒ズボン 股下(cm)68 色番1 ワタリ(cm)34.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする