桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
N550 後ゴム入り防寒ズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45639169
品番
550
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
撥水、防寒
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステルボア + キルト)
ウエスト(cm)
86〜91
種別
防寒ズボン
股下(cm)
72
色番
1
ワタリ(cm)
38.5