611 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ サイズSS 注文コード45639835 品番611
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品

ベージュ サイズSS 機能制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様背裏メッシュ&衿裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、ミニポケット、デオドラントテープ、ノーフォーク、袖ペン差し、内ポケット&内ペン差し、脇ゴム仕様 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)106 分類夏物 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)58 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする