桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
612 レディース長袖スモック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
45640343
品番
612
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
女性用アイテムも豊富で幅広く使える
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
背裏メッシュ、ヒヨク仕立て、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
112
分類
夏物
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
68
色番
1