寸法A(Φmm)22寸法B(mm)22寸法C(mm)13寸法E(mm)35寸法L1(mm)11寸法L2(mm)11寸法L3(mm)4軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.13サイズNA-15種類ベローズタイプねじ径MM4軸方向ばね定数(N/mm)19.61軸方向変位(mm)±1.75質量(g/組)65.8GD2(N・cm2)1.724ねじり剛性(N・mm/deg)18613慣性モーメント(N・cm2)0.43伝達トルク(N・cm)147.1