イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ELESA エンプラディスクハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
10
ハンドル呼び径(Φmm)
100
注文コード
45642694
品番
EDHN100R-2M
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,762
販売価格(税別)
¥
5,238
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ディスク
外径(Φmm)
102
色(キャップ)
ライトグレー
軸穴径(Φmm)
10
ハンドル呼び径(Φmm)
100
押しネジ穴
2-M5