イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ELESA エンプラディスクハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
12
ハンドル呼び径(Φmm)
125
注文コード
45642721
品番
EDHN125F-2M
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,271
販売価格(税別)
¥
11,155
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ディスク
外径(Φmm)
125
色(キャップ)
ライトグレー
軸穴径(Φmm)
12
ハンドル呼び径(Φmm)
125
押しネジ穴
2-M5