画像準備中

ELESA ソリッドハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)12 ハンドル呼び径(Φmm)125 注文コード45644173 品番NSH125-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など27種類から選べます 他の種類を見る
種類ソリッド 質量(g)185 タイプ握りなし 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法H(mm)57 寸法A(mm)24 寸法E(mm)7 寸法C(mm)27 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(mm)36 寸法d(Φmm)12 寸法d1(Φmm)70 寸法d2(Φmm)31 材質(インサート)SUM22L 寸法d3(Φmm)28 寸法d4(Φmm)24 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 軸穴径(Φmm)12 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック ハンドル呼び径(Φmm)125 スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする