イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ELESA ソリッドハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
10
ハンドル呼び径(Φmm)
100
注文コード
45644207
品番
SH100F-2M
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,777
販売価格(税別)
¥
9,797
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ソリッド
使用温度範囲(℃)
-30〜100
材質(インサート)
SUM22L
材質(ハンドル車)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
軸穴径(Φmm)
10
材質(アルミプレート)
アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)
ポリアセタール
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)
つや消しブラック
色(握り)
つや消しブラック
色(ボスキャップ)
つや消しブラック
色(アルミプレート)
つや消しブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
100
押しネジ穴
2-M5