種類ソリッド
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-30〜100
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)
軸穴径(Φmm)10
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
ハンドル呼び径(Φmm)100
スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)3.5