画像準備中

ELESA ソリッドハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)12 ハンドル呼び径(Φmm)125 注文コード45644286 品番SH125F-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など27種類から選べます 他の種類を見る
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30〜100 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 軸穴径(Φmm)12 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック ハンドル呼び径(Φmm)125 押しネジ穴M5 スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする