イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ELESA ツインスポークハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
12
注文コード
45644471
品番
NTWN125-BR-2M
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,397
販売価格(税別)
¥
3,997
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・軸穴径
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ツインスポーク
外径(Φmm)
125
軸穴径(Φmm)
12
色(ボスキャップ)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
125
押しネジ穴
2-M5