桑和
VA621 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
45644857
品番
621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい
色
ローズウット
サイズ
6L
機能
吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿55 ポリエステル45
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
138
分類
夏物
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70
色番
83